Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EYK3 jakoavain 13mm 7 tuuman kokonaispituus | AA9RUJ

WESTWARD 1EYK3 jakoavain 13mm 7 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA9RUJ Malli: 1EYK3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma0 Tutkinnot
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuorittaa loppuunPään kulmaMateriaaliPisteiden määräOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 1EYF4 -avainavain 1-3 / 8tuumaa 18-1 / 2 tuumaa, kokonaispituus | AA9RTC 1EYF41.375 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot18.5 "SAE€62.84
WESTWARD 1EYF5 yhdistelmäavain 1-7 / 16 tuumaa 19-1 / 2 tuumaa kokonaispituus | AA9RTD 1EYF51.437 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot19.5 "SAE€79.52
WESTWARD 1EYF6 yhdistelmäavain 1-1 / 2 tuumaa 19-1 / 2 tuumaa kokonaispituus | AA9RTE 1EYF61.5 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot19.5 "SAE€76.24
WESTWARD 1EYF7 yhdistelmäavain 1-5/8in 21-1/4in kokonaispituus | AA9RTF 1EYF71.625 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot21.25 "SAE€108.90
WESTWARD 1EYG4 yhdistelmäavain 2-1 / 16 tuumaa 26-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AA9RTL 1EYG42-1 / 16 "Satiini0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot26.25 "SAE€153.54
WESTWARD 1EYH1 Yhdistelmäavain 3/8in. 5-7/8in. Kokonaispituus | AA9RTM 1EYH13 / 8 "Mustaoksidi0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot5.875 "SAE€6.37
WESTWARD 1EYH2 -avainavain 7 / 16in. 6-5 / 8 tuumaa. Kokonaispituus | AA9RTN 1EYH27 / 16 "Mustaoksidi0 TutkinnotKromi-vanadiiniteräs1215 Tutkinnot6.625 "SAE€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EYK3 jakoavain 13mm 7 tuuman kokonaispituus
€8.22 / yksikkö