Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EJZ3 Magneettisten osien tarjotin | AA9PPH

WESTWARD 1EJZ3 Magneettisten osien lokero neliö

Varastossa
Tuote: AA9PPH Malli: 1EJZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettisten osien tarjotin
Korkeus1.5 "
Pituus11.5 "
TyyppiNeliö
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiHinta
WESTWARD 1EJZ2 Magneettisten osien lokeron halkaisija 5 3/4 tuumaa | AA9PPG 1EJZ21.375 "Pyöreä€18.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EJZ3 Magneettisten osien lokero neliö
€63.55 / yksikkö