Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EJZ2 Magneettisten osien lokeron halkaisija 5 3/4 tuumaa | AA9PPG

WESTWARD 1EJZ2 Magneettisten osien alustan halkaisija 5 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9PPG Malli: 1EJZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettisten osien tarjotin
Halkaisija6"
Korkeus1.375 "
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiHinta
WESTWARD 1EJZ3 Magneettisten osien tarjotin | AA9PPH 1EJZ31.5 "Neliö€63.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EJZ2 Magneettisten osien alustan halkaisija 5 3/4 tuumaa
€18.62 / yksikkö