Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EFY8 -akuharja 3 1/2 tuumaa | AA9NWV

WESTWARD 1EFY8-akkuharja 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9NWV Malli: 1EFY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkuharja
Kahva materiaaliTeräs
Pituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPituusHinta
WESTWARD 1EFY1 Akkuharja, pituus 3-3/4 tuumaa | AA9NWM 1EY1Muovi3.75 "€8.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EFY8-akkuharja 3 1/2 tuumaa
€6.22 / yksikkö