Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EFY5 Akun terminaalin levitin ja puhdistusaine | AA9NWR

WESTWARD 1EFY5 Akun terminaalin levitin ja puhdistusaine

Varastossa
Tuote: AA9NWR Malli: 1EFY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun terminaalin levitin ja puhdistusaine
Kahva materiaaliTeräs, musta sähkökerros
Pituus6.5 "
Leviämisalue (tuumaa)1/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EFY5 Akun terminaalin levitin ja puhdistusaine
€38.25 / yksikkö