Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1ECF1 pitkäkärkiset lukituspihdit 4 tuumaa terästä | AA9NPM

WESTWARD 1ECF1 pitkäkärkiset lukituspihdit 4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AA9NPM Malli: 1ECF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenCr-V teräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTeräs
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.5 "
Leuan pituus1.437 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus1 / 4 "
LeukatyyppiPitkä nenä
Leuan leveys1 / 4 "
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiLukitus Säätö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan tyyppiLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
WESTWARD 1ECF2 pitkien nenän lukituspihdit 6 tuuman terästä | AA9NPN 1ECF2TeräsTavallinen kahva2"1.75 "1 / 4 "6"€21.42
WESTWARD 1ECF3 Pitkän nenän lukituspihdit 9 tuuman terästä | AA9NPP 1ECF3TeräsTavallinen kahva2.75 "2.25 "3 / 8 "9"€27.69
WESTWARD 1ECG3 pitkien nenän lukituspihdit 6 tuuman pehmeä kahva | AA9NPX 1EKG3Pehmeä oteergonominen2"1.75 "1 / 4 "6"€14.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ECF1 pitkäkärkiset lukituspihdit 4 tuumaa terästä
€18.09 / yksikkö