Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1ECG3 pitkien nenän lukituspihdit 6 tuuman pehmeä kahva | AA9NPX

WESTWARD 1ECG3 pitkäkärkiset lukituspihdit 6 tuuman pehmeä ote

Varastossa
Tuote: AA9NPX Malli: 1ECG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenCr-V teräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaPehmeä ote
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan kapasiteetti2"
Leuan pituus1.75 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus3 / 8 "
LeukatyyppiPitkä nenä
Leuan leveys1 / 4 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiLukitus Säätö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan tyyppiLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
WESTWARD 1ECF1 pitkäkärkiset lukituspihdit 4 tuumaa terästä | AA9NPM 1ECF1TeräsTavallinen kahva1.5 "1.437 "1 / 4 "4"€18.09
WESTWARD 1ECF2 pitkien nenän lukituspihdit 6 tuuman terästä | AA9NPN 1ECF2TeräsTavallinen kahva2"1.75 "1 / 4 "6"€21.42
WESTWARD 1ECF3 Pitkän nenän lukituspihdit 9 tuuman terästä | AA9NPP 1ECF3TeräsTavallinen kahva2.75 "2.25 "3 / 8 "9"€27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ECG3 pitkäkärkiset lukituspihdit 6 tuuman pehmeä ote
€14.32 / yksikkö