GRAINGER 22JM32 tankovarsi polypropeenia 1/4 tuumaa 96 tuumaa | AF7QWR

GRAINGER 22JM32 tanko Polypropeeni 1/4 tuumaa 96 tuumaa

Tuote: AF7QWR Malli: 22JM32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€21.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi-0 / + .125
Iskulujuus (paunaa).80
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+ -0.125
Materiaalipolypropeeni
Maks. Lämpötila212 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus3400 PSI
Tyyppikestomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0842
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916905000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
GRAINGER 22JM25 tankovarsi polypropeenia 1-1 / 2 tuumaa 48 tuumaa | AF7QWK 22 JM251.5 "48 "€124.66
GRAINGER 22JM26 tankovarsi polypropeenia 1-1 / 2 tuumaa 96 tuumaa | AF7QWL 22 JM261.5 "96 "€249.31
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM27 tankovarsi polypropeenia 1 tuumaa 48 tuumaa | AF7QWM 22 JM271"48 "€51.73
GRAINGER 22JM28 tankovarsi 1 tuuman 96 tuumaa polypropeenia | AF7QWN 22 JM281"96 "€121.59
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM29 tankovarsi polypropeenia 1-1 / 4 tuumaa 48 tuumaa | AF7QWP 22 JM291.25 "48 "€87.36
GRAINGER 22JM31 tankovarsi polypropeenia 1/4 tuumaa 48 tuumaa | AF7QWQ 22 JM311 / 4 "48 "€11.01
GRAINGER 22JM33 tankovarsi 3/4 tuuman 48 tuuman polypropeenia | AF7QWT 22 JM333 / 4 "48 "€37.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JM32 tanko Polypropeeni 1/4 tuumaa 96 tuumaa
€21.11 / yksikkö