Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1ECE8 suorat leuan lukituspihdit 7 tuuman terästä | AA9NPK

WESTWARD 1ECE8 suoraleukaiset lukituspihdit 7 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AA9NPK Malli: 1ECE8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenCr-V teräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTeräs
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.5 "
Leuan pituus1.125 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus7 / 16 "
LeukatyyppiSuora leuka
Leuan leveys2.25 "
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiLukitus Säätö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan tyyppiLeuan kapasiteettiLeuan leveysPituusHinta
WESTWARD 1ECG2 suorat leuan lukituspihdit 10 tuuman pehmeää | AA9NPW 1EKG2Pehmeä oteergonominen1.75 "2.625 "10 "€23.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ECE8 suoraleukaiset lukituspihdit 7 tuumaa terästä
€24.54 / yksikkö