Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1ECG2 suorat leuan lukituspihdit 10 tuuman pehmeää | AA9NPW

WESTWARD 1ECG2 suoraleukaiset lukituspihdit 10 tuumaa pehmeät

Varastossa
Tuote: AA9NPW Malli: 1ECG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
rakentaminenCr-V teräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaPehmeä ote
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan kapasiteetti1.75 "
Leuan pituus1.125 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus5 / 8 "
LeukatyyppiSuora leuka
Leuan leveys2.625 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiLukitus Säätö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahvan tyyppiLeuan kapasiteettiLeuan leveysPituusHinta
WESTWARD 1ECE8 suorat leuan lukituspihdit 7 tuuman terästä | AA9NPK 1ECE8TeräsTavallinen kahva1.5 "2.25 "7"€24.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ECG2 suoraleukaiset lukituspihdit 10 tuumaa pehmeät
€23.52 / yksikkö