WESTWARD 19YE32 -hitsauskaapeli 1 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXN

WESTWARD 19YE32 hitsauskaapeli 1 Awg 100 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXN Malli: 19YE32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€591.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko1AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus100ft.
Maks. Vahvistimet119
Maks. Jännite600
Wire Gauge1AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8555
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE03 -hitsauskaapeli 1 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWG 19KY0310ft.€63.08
WESTWARD 19YE04 -hitsauskaapeli 1 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWH 19KY0425ft.€153.71
WESTWARD 19YE30 -hitsauskaapeli 1 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXL 19KY3010ft.€61.23
WESTWARD 19YE31 -hitsauskaapeli 1 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXM 19KY3125ft.€148.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE32 hitsauskaapeli 1 Awg 100 jalkaa pituus punainen
€591.82 / yksikkö