VESTIL STEP-17-BK Rolling Step Jakkara, 17 tuuman koko, musta | AG7ZQE

VESTIL STEP-17-BK Rolling Step Jakkara, 17 tuuman koko, musta

Varastossa
Tuote: AG7ZQE Malli: STEP-17-BK

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Kokoonpanokoolla
Pohjan halkaisija.17 7 / 8 "
Pohjan pituus17 7 / 8 "
Pohjan leveys17 7 / 8 "
Alin askelkorkeus8 7 / 8 "
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.1 x 1/2 "
RullamateriaaliHard Plastic
Kiipeilykulma90 astetta
VäriMusta
Portaiden välinen etäisyys8 1 / 2 "
Tullimäärä500 lbs.
Etupyörän halkaisija1 1 / 4 "
Korkeus17 1 / 8 "
Pituus17.75 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä3
Vaiheiden määrä2
Pyörien lukumäärä3
Kiskon tyyppiEi kaidetta
Takarenkaan halkaisija1 1 / 4 "
TurvaporttiEi
Kevät kuormattuKyllä
Vaiheen syvyys11 3 / 8 "
Vaiheen materiaaliKumi
Askeleen leveys11 3 / 8 "
Top Step Depth11 3 / 8 "
Top Step halk.11 3 / 8 "
Yläosan korkeus17 "
Pyörän halkaisija1"
Pyörän materiaaliHard Plastic
Pyörän leveys1 / 2 "
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)43.5
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL STEP-17-GY Pyörivä jakkara, 17 tuumaa, harmaa | AG7ZQF VAIHE-17-GYHarmaa€186.06
VESTIL STEP-17-R Rolling Step Jakkara, 17 tuuman koko, punainen | AG7ZQG VAIHE-17-Rpunainen€171.78
VESTIL STEP-17-Y Pyörivä jakkara, 17 tuumaa, keltainen | AG7ZQH VAIHE-17-YKeltainen€195.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STEP-17-BK Rolling Step Jakkara, 17 tuuman koko, musta
€268.76 / yksikkö