Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19XH28 Pin-rasvaliitin 1/8 tuuman Npt (f) | AF6LGP

WESTWARD 19XH28 Pin-rasvaliitin, 1/8 tuuman Npt (f)

Varastossa
Tuote: AF6LGP Malli: 19XH28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBajonettityyppinen rasvanippaliitin
Yhteys1/8 "FNPT
Max. Paine3000 psi
Min. Murtumispaine6000 psi
Työpaine3000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)2.5
Laivan leveys (cm)2.5
HS-koodi7326908588

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19XH28 Pin-rasvaliitin, 1/8 tuuman Npt (f)
€24.86 / yksikkö