Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS FD63T125 -katkaisijan laukaisulaite Fd-laukaisulaite 125 Amp 600vac 3p | AG8NJW

SIEMENS FD63T125 Katkaisijalaukaisuyksikkö Fd-laukaisuyksikkö 125 A 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8NJW Malli: FD63T125

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€629.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria125A
KehystyyppiFD-laukaisulaite
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5854
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS FD62T250 -katkaisijan laukaisulaite Fd-laukaisulaite 250 Amp 600vac 2p | AG8NJP FD62T250250A2€690.75
SIEMENS FD63T070 Katkaisijan laukaisulaite Fd-laukaisuyksikkö 70 ampeeria 600vac 3p | AG8NJQ FD63T07070A3€629.08
SIEMENS FD63T080 Katkaisijan laukaisulaite Fd-laukaisulaite 80 ampeeria 600vac 3p | AG8NJR FD63T08080A3€629.08
SIEMENS FD63T090 -katkaisijan laukaisulaite Fd-laukaisulaite 90 Amp 600vac 3p | AG8NJT FD63T09090A3€629.08
SIEMENS FD63T100 Katkaisijan laukaisulaite Fd-trip-yksikkö 100 ampeeria 600vac 3p | AG8NJU FD63T100100A3€629.08
SIEMENS FD63T110 Katkaisijan laukaisulaite Fd-laukaisulaite 110 ampeeria 600vac 3p | AG8NJV FD63T110110A3€629.08
SIEMENS FD63T150 -katkaisijan laukaisulaite Fd-laukaisulaite 150 Amp 600vac 3p | AG8NJX FD63T150150A3€629.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FD63T125 Katkaisijalaukaisuyksikkö Fd-laukaisuyksikkö 125 A 600vac 3p
€629.08 / yksikkö