WESTWARD 19T331 Kiinnityssarja 16mm M12 x 1.75 Nasta 54 kpl | AA8TGC

WESTWARD 19T331 kiinnityssarja 16 mm M12 x 1.75 nasta 54 kpl

Varastossa
Tuote: AA8TGC Malli: 19T331

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
Paikan koko16mm
TyyppiKoneenkäyttäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0315
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)3.71
Laivan leveys (cm)1.09
HS-koodi8466208020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 19T325 -kiinnityssarja U-kiinnikkeellä 66 kpl AA8TFW 19T325€397.64
WESTWARD 19T326 Kiinnityssarja 3/8 5 / 16-18 Nasta 54 kpl | AA8TFX 19T326€274.13
WESTWARD 19T327 kiinnityssarja 7/16 3/8-16 Nasta 54 kpl | AA8TFY 19T327€207.02
WESTWARD 19T328 kiinnityssarja 1/2 3/8-16 nasta 54 kpl | AA8TFZ 19T328€206.67
WESTWARD 19T329 Kiinnityssarja 9/16 3/8-16 Nasta 54 kpl | AA8TGA 19T329€210.51
WESTWARD 19T330 -kiinnityssarja 12 mm M10 x 1.5 nasta 54 kpl | AA8TGB 19T330€214.15
WESTWARD 19T332 Kiinnityssarja 5/8 1 / 2-13 Nasta 54 kpl | AA8TGD 19T332€174.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19T331 kiinnityssarja 16 mm M12 x 1.75 nasta 54 kpl
€212.55 / yksikkö