WESTWARD 19T327 kiinnityssarja 7/16 3/8-16 Nasta 54 kpl | AA8TFY

WESTWARD 19T327 kiinnityssarja 7/16 3/8-16 nasta 54 kpl

Varastossa
Tuote: AA8TFY Malli: 19T327

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
Paikan koko7 / 16 "
TyyppiKoneenkäyttäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.255
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8466208020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 19T325 -kiinnityssarja U-kiinnikkeellä 66 kpl AA8TFW 19T325€397.64
WESTWARD 19T326 Kiinnityssarja 3/8 5 / 16-18 Nasta 54 kpl | AA8TFX 19T326€274.13
WESTWARD 19T328 kiinnityssarja 1/2 3/8-16 nasta 54 kpl | AA8TFZ 19T328€206.67
WESTWARD 19T329 Kiinnityssarja 9/16 3/8-16 Nasta 54 kpl | AA8TGA 19T329€210.51
WESTWARD 19T330 -kiinnityssarja 12 mm M10 x 1.5 nasta 54 kpl | AA8TGB 19T330€214.15
WESTWARD 19T331 Kiinnityssarja 16mm M12 x 1.75 Nasta 54 kpl | AA8TGC 19T331€212.55
WESTWARD 19T332 Kiinnityssarja 5/8 1 / 2-13 Nasta 54 kpl | AA8TGD 19T332€174.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19T327 kiinnityssarja 7/16 3/8-16 nasta 54 kpl
€207.02 / yksikkö