Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y541 Viistoreitittimen bittikarbidi kallistettu 1-1 / 2 tuumaa | AA8BVU

WESTWARD 16Y541 viistereititin, kovametallinen kärki 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BVU Malli: 16Y541

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistereititin
Kulma45
Laakeri Dia. (Sisään.)1/2
Leikkausdia.1-1 / 2 "
Leikkauspituus5 / 8 "
Leikkauksen syvyys5/8 tuumaa
Huilun pituus5 / 8 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 13 / 16 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.75 "
AlaluokkaViistereititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
WESTWARD 16Y551 Viistoreitittimen bittikarbidi kallistettu 1-1 / 2 tuumaa | AA8BWE 16Y5512.437 "1 / 4 "1.375 "€37.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y541 viistereititin, kovametallinen kärki 1-1/2 tuumaa
€38.80 / yksikkö