Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F215 imupistooli 14 unssia kirkas | AA6ZBA

WESTWARD 15F215 imupistooli 14 unssia kirkas

Varastossa
Tuote: AA6ZBA Malli: 15F215

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImupistooli
Koko14 oz.
Letkun pituus12 "
Putken väriPoista valinta
Putkimateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLetkun pituuseräTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 1ZTC6 imupistooli 16 unssia musta | AB4QAU 1ZTC616 oz.12 "Imupistooli13.75 "-€44.52
WESTWARD 21EM07 imupistooli 24 unssia musta | AB6FZV 21 EM0724 oz.12 "Imupistooli17.75 "Teräs€44.68
WESTWARD 3APG2 imupistooli 12 unssia harmaa | AC8JHR 3APG212 oz.(2) 4 jalkaa.Siirtopistooli-Alumiini€75.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F215 imupistooli 14 unssia kirkas
€106.27 / yksikkö