Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APG2 imupistooli 12 unssia harmaa | AC8JHR

WESTWARD 3APG2 imupistooli 12 unssia harmaa

Varastossa
Tuote: AC8JHR Malli: 3APG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopistooli
Koko12 oz.
Letkun pituus(2) 4 jalkaa.
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLetkun pituuseräTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 15F215 imupistooli 14 unssia kirkas | AA6ZBA 15F21514 oz.12 "Imupistooli-polykarbonaatti€106.27
WESTWARD 1ZTC6 imupistooli 16 unssia musta | AB4QAU 1ZTC616 oz.12 "Imupistooli13.75 "-€44.52
WESTWARD 21EM07 imupistooli 24 unssia musta | AB6FZV 21 EM0724 oz.12 "Imupistooli17.75 "Teräs€44.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APG2 imupistooli 12 unssia harmaa
€75.00 / yksikkö