Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F213 Öljyvoiteluaineen annosteluvivun toiminta | AA6ZAY

WESTWARD 15F213 Öljyöljyn annostelijan vivun toiminta

Varastossa
Tuote: AA6ZAY Malli: 15F213

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyvoitelulaite
Säiliön koko16 gal.
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)1 / 4 "NPT
Max. ulostulo2.14 oz / aivohalvaus
Unssi / aivohalvaus2.14
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
ulostulo2.14 oz / aivohalvaus
Nokan pituus4"
TyyppiVivutoiminto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)76.45
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F213 Öljyöljyn annostelijan vivun toiminta
€102.18 / yksikkö