Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J812 Kaareva rullan pysäytin, satiini kromi Kierre | AC6ERX

APPROVED VENDOR 33J812 Kaareva rullan pysäytin, satiinikromiruuvi

Varastossa
Tuote: AC6ERX Malli: 33J812

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva rullan pysäytys
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus2.625 "
Pituus5"
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiOven kiinnike
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J812 Kaareva rullan pysäytin, satiinikromiruuvi
€46.45 / yksikkö