Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13X052 12 tuuman rasvaletku Hd | AA6GFH

WESTWARD 13X052 12 tuuman rasvaletku Hd

Varastossa
Tuote: AA6GFH Malli: 13X052

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatke
Yhteys1/8 "MNPT
Asennuspää (tuumaa)1/8 "NPT (M)
Min. Murtumispaine13775 PSI
Koko12 "
Työpaine5800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 13X053 18 tuuman rasvaletku Heavy Duty | AA6GFJ 13X05318 "€19.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X052 12 tuuman rasvaletku Hd
€13.64 / yksikkö