Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BQ3B08000S01 Katkaisijan pultti, 80A, 3-vaihe, 10kAIC 240V, 3P | CE6LGG

SIEMENS BQ3B08000S01 Katkaisijan pultti, 80A, 3-vaihe, 10kAIC 240V, 3P

Varastossa
Tuote: CE6LGG Malli: BQ3B08000S01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,656.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria80
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7438
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)12
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BQ3B08000S01 -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan johtimia ylikuormitukselta ja kytketty laite oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisu, kalibroitu 40 ° C: n lämpötilassa, avautuu välittömästi ylittäessään ennalta määrätyn arvon ja suojaa laitetta liialliselta virtapiiriltä
    • Pulttikiinnitys helpottaa asennusta ja turvallista johdotusta
    • Kuorman puoleiset liittimet tarjoavat turvalliset liitännät
    • 120 V: n shuntti-laukaisumekanismi laukaisee katkaisijan etäisyydeltä käyttämällä erillisestä sähkölähteestä virroitettua laukaisukelaa kuten kaukosäädin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BQ1B010 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.35
SIEMENS BQ1B015 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€22.39
SIEMENS BQ1B01500S01 Muottikotelo, BL-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€684.55
SIEMENS BQ1B015H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€93.79
SIEMENS BQ1B020 Pienoisvirtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€22.39
SIEMENS BQ1B02000S01 Muottikotelo, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€242.40
SIEMENS BQ1B020H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€93.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BQ3B08000S01 Katkaisijan pultti, 80A, 3-vaihe, 10kAIC 240V, 3P
€1,656.31 / yksikkö