MOVINCOOL LAY84270-0070 Höyrystimen liitäntäsarja | AF6PWZ 1VK48

MOVINCOOL LAY84270-0070 Höyrystimen liitäntäsarja

Varastossa
Tuote: AF6PWZ Malli: LAY84270-0070Ristiviite: 1VK48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrystimen liitäntäpakkaus
Kanavan halkaisija16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.96
HS-koodi8415909000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL LAY84270-0070 Höyrystimen liitäntäsarja
€912.35 / yksikkö