Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T130 verkkotyövyö 29 - 46 tuuman vyötärö musta | AA6CWC

WESTWARD 13T130 Web-työvyö 29 - 46 tuuman vyötärö musta

Varastossa
Tuote: AA6CWC Malli: 13T130

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkotyö vyö
VäriMusta
Syvyys0.13 "
Materiaalipolypropeeni
Vyötärön ympärys29 - 46 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T130 Web-työvyö 29 - 46 tuuman vyötärö musta
€8.98 / yksikkö