Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T120 mokkanahka vetoketjullinen laukku 11 P x 1/2 L x 6-1/2 tuumaa Korkeus | AA6CVR

WESTWARD 13T120 mokkanahka vetoketjullinen laukku 11 P x 1/2 L x 6-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA6CVR Malli: 13T120

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketjullinen laukku
PerusmateriaaliNahka
SulkemistyyppiVetoketju
VäriKeltainen
Syvyys1 / 2 "
Korkeus6.5 "
MateriaaliMokkanahka
Sisätaskut1
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys1 / 2 "
Kokonaiskorkeus6.5 "
kokonaisleveys11 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T120 mokkanahka vetoketjullinen laukku 11 P x 1/2 L x 6-1/2 tuumaa korkeus
€33.30 / yksikkö