Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P542 Grouting Float 9 x 4 x 5/8 tuuman kumikumi | AA6AYZ

WESTWARD 13P542 Injektointikelluke 9 x 4 x 5/8 tuuman kumikumi

Varastossa
Tuote: AA6AYZ Malli: 13P542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumaliimaus
taustaalumiini Plate
KahvaMuovi
kahvan pituus7.125 "
Pituus9"
MateriaaliKumikumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinipohjainen levy, jossa on paksu sienikumityyny ja kerros Premium-kumikumia pohjassa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P542 Injektointikelluke 9 x 4 x 5/8 tuuman kumikumi
€19.28 / yksikkö