Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P535 Brick Layer Hammer 16 unssia Hickory Kahva | AA6AYT

WESTWARD 13P535 tiilikerrosvasara 16 unssin Hickory-kahva

Varastossa
Tuote: AA6AYT Malli: 13P535

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausvasara
Terän (1) pituus3-1 / 2 tuumaa
Terä (1) Leveys1-1 / 8 tuumaa
Kahvahikkoripuu
pään pituus7.187 "
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P535 tiilikerrosvasara 16 unssin Hickory-kahva
€31.66 / yksikkö