Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P530 Muttisekoitin, valettu 8-1 / 2 x 30 x 1 / 2in | AA6AYM

WESTWARD 13P530 Mutasekoitin Die Cast 8-1/2 x 30 x 1/2in

Varastossa
Tuote: AA6AYM Malli: 13P530

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuta-sekoitin
rakentaminenAlumiinipainevalu, teräsvarsi
Pää Dia.8"
Head TypeMela
Pituus29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P530 Mutasekoitin Die Cast 8-1/2 x 30 x 1/2in
€35.60 / yksikkö