Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P510 tiilipihdit, jopa 11 tiilet 18-1 / 2 tuumaa | AA6AXV

WESTWARD 13P510 tiilipihdit Jopa 11 tiiliä 18-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6AXV Malli: 13P510

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiilihihnat
KokoJopa 11 tiiliä
VäriMusta
rakentaminenTeräs
Pituus18.5 "
Palojen lukumäärä1
Koko18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P510 tiilipihdit Jopa 11 tiiliä 18-1/2 tuumaa
€42.87 / yksikkö