Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P503 Jatkotelerulla 7-1 / 2 x 17-27 tuumaa | AA6AXM

WESTWARD 13P503 ulkoinen lattiarulla 7-1/2 x 17-27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6AXM Malli: 13P503

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava lattiatela
Kahva17 - 27 "
Koko7-1 / 2 "rulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)104.39
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Segmentoidut rullat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P503 ulkoinen lattiarulla 7-1/2 x 17-27 tuumaa
€42.96 / yksikkö