Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H882 Coax Crimper Ratchet -käyttöopas | AA4XYE

WESTWARD 13H882 Coax Crimper Ratchet Manuaalinen

Varastossa
Tuote: AA4XYE Malli: 13H882

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoax Crimper
Säädettävämanuaalinen
KokoBNC, TNC ja Mini-UHF tyyppi RG-59 / RG-62
CutsEi
Kahvan tyyppipolypropeeni
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 13H880 Coax Crimper Manuaalinen F Bnc Rca Rg-59 Rg-6 | AA4XYC 13H880F, BNC, RCA, RG-59 ja RG-6Polypropyleeni- ja TPR-kahva, sininen / musta7.625 "€60.18
WESTWARD 13H888 Coax Crimper Ratchet -käyttöopas | AA4XYL 13H888BNC- ja TNC-tyyppi RG-6 / RG-58polypropeeni9"€34.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H882 Coax Crimper Ratchet Manuaalinen
€34.81 / yksikkö