Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H880 Coax Crimper Manuaalinen F Bnc Rca Rg-59 Rg-6 | AA4XYC

WESTWARD 13H880 Coax Crimper Manuaalinen F Bnc Rca Rg-59 Rg-6

Varastossa
Tuote: AA4XYC Malli: 13H880

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoax Crimper
Säädettävämanuaalinen
KokoF, BNC, RCA, RG-59 ja RG-6
CutsEi
Kahvan tyyppiPolypropyleeni- ja TPR-kahva, sininen / musta
Kokonaispituus7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 13H882 Coax Crimper Ratchet -käyttöopas | AA4XYE 13H882BNC, TNC ja Mini-UHF tyyppi RG-59 / RG-62polypropeeni9"€34.81
WESTWARD 13H888 Coax Crimper Ratchet -käyttöopas | AA4XYL 13H888BNC- ja TNC-tyyppi RG-6 / RG-58polypropeeni9"€34.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H880 Coax Crimper Manuaalinen F Bnc Rca Rg-59 Rg-6
€60.18 / yksikkö