WESTWARD 13A767 Kipsilevyn oppipoikasarja 7 kpl | AA4RET

WESTWARD 13A767 Kipsilevyn oppipoikasarja 7 kpl

Varastossa
Tuote: AA4RET Malli: 13A767

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn oppipoikasarja
rakentaminenpolyesterikassi
Pituus23.625 "
Palojen lukumäärä7
Leveys10 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A767 Kipsilevyn oppipoikasarja 7 kpl
€131.17 / yksikkö