Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher haaralla 13-1 / 2 x 3 | AA4REQ

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher vasaralla 13-1/2 x 3

Varastossa
Tuote: AA4REQ Malli: 13A765
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
€54.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCornerbead Clincher ja Mallet
rakentaminenHeavy Duty -valettu alumiiniklinssi, kumihana puukahvalla
Pituus13.5 "
Palojen lukumäärä2
Koko13-1 / 2 x 3 x 1-1 / 4 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tarkkuushiotut hampaat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A765 Cornerbead Clincher vasaralla 13-1/2 x 3
€54.17 / yksikkö