WESTWARD 13A752 matonpidennys Teräs 33 tuumaa 22 jalkaan | AA4REC

WESTWARD 13A752 mattopaarit teräs 33 tuumasta 22 jalkaan

Varastossa
Tuote: AA4REC Malli: 13A752

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€844.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe-matto-paarit
rakentaminenTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.72
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säätö 33 "- 22 ft. Mukana toimitetuilla putkilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A752 mattopaarit teräs 33 tuumasta 22 jalkaan
€844.61 / yksikkö