Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A716 Kittiveitsisarja Flex Polypropeeni 1-1/2 3 6 tuumaa 3kpl | AA4RCZ

WESTWARD 13A716 Kittiveitsisarja Flex Polypropeeni 1-1/2 3 6 tuumaa 3kpl

Varastossa
Tuote: AA4RCZ Malli: 13A716

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsisetti
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiJoustava
Kahvan muotoiluTasainen, kaareva
Kahva materiaalipolypropeeni
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyppiKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 46A915 Kittiveitsisarja Flex 1-1/2 ja 3 tuumaa 2 kpl | AD6MED 46A915Ruostumaton teräsJoustava, Full TangergonominenPolypropeeni / TPR w / teräksinen korkki2€24.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A716 Kittiveitsisarja Flex Polypropeeni 1-1/2 3 6 tuumaa 3kpl
€7.25 / yksikkö