Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46A915 Kittiveitsisarja Flex 1-1/2 ja 3 tuumaa 2 kpl | AD6MED

WESTWARD 46A915 Kittiveitsisarja Flex 1-1/2 ja 3 tuumaa 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD6MED Malli: 46A915

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsisetti
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJoustava, Full Tang
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR w / teräksinen korkki
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyppiKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 13A716 Kittiveitsisarja Flex Polypropeeni 1-1/2 3 6 tuumaa 3kpl | AA4RCZ 13A716polypropeeniJoustavaTasainen, kaarevapolypropeeni3€7.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46A915 Kittiveitsisarja Flex 1-1/2 ja 3 tuumaa 2 kpl
€24.08 / yksikkö