Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A710 Partaterän kaavin teräs 1-1 / 2 tuumaa | AA4RCT

WESTWARD 13A710 partakoneen terä kaavin teräs 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RCT Malli: 13A710

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPartakoneen kaavin
Terän pituus1 / 2 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiSafety Edge -apuohjelma
Terän leveys1.5 "
VäriHopea
Kahvan muotoiluTasainen
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliTeräs
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 13A711 Razor Blade Scraper Steel / tyyny 1-1 / 2 In | AA4RCU 13A7114.5 "1 / 2 "Safety Edge -apuohjelma1.5 "Hopea / mustaTasainen4"Tyyny Grip€8.27
WESTWARD 13A720 -kaapin teräväreuna / s 2-3 / 8 | AA4RDA 13A7206"1"Hyödyllisyys2.375 "MustaKavennettu5"polypropeeni€5.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A710 partakoneen terä kaavin teräs 1-1/2 tuumaa
€5.22 / yksikkö