Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A720 -kaapin teräväreuna / s 2-3 / 8 | AA4RDA

WESTWARD 13A720 ikkunakaavin terävä reuna teräs/s. 2-3/8

Varastossa
Tuote: AA4RDA Malli: 13A720

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPartakoneen kaavin
Terän pituus1"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiHyödyllisyys
Terän leveys2.375 "
VäriMusta
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus5"
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 13A710 Partaterän kaavin teräs 1-1 / 2 tuumaa | AA4RCT 13A7104.5 "1 / 2 "Safety Edge -apuohjelma1.5 "HopeaTasainen4"Teräs€5.32
WESTWARD 13A711 Razor Blade Scraper Steel / tyyny 1-1 / 2 In | AA4RCU 13A7114.5 "1 / 2 "Safety Edge -apuohjelma1.5 "Hopea / mustaTasainen4"Tyyny Grip€9.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A720 ikkunakaavin terävä reuna teräs/s. 2-3/8
€6.60 / yksikkö