Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A692 kaavin jäykkä teräs / pp / tpr 3 tuumaa | AA4RCB

WESTWARD 13A692 Scraper jäykkä teräs/pp/tpr 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RCB Malli: 13A692

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Terän pituus4"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys3"
VäriMusta / punainen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 13A664 Kittiveitsi jäykkä messinki / pp 1-1 / 4 tuumaa | AA4RBE 13A664polypropeeni3.75 "Messinki7.25 "Jäykkä, Full Tang1.25 "MustaKavennettu€10.64
WESTWARD 13A668 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Messinki / pp 2in | AA4RBJ 13A668polypropeeni3.75 "Messinki7.25 "Jäykkä, Full Tang2"MustaKavennettu€15.00
WESTWARD 13A683 Kittiveitsi jäykkä täysi tangiteräs / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683polypropeeni4"Messinki7.5 "Jäykkä, Full Tang1.25 "Musta / sininenergonominen€16.54
WESTWARD 13A688 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Messinki Polypropeeni 2in | AA4RBX 13A688polypropeeni3.5 "Messinki7"Jäykkä, Full Tang2"MustaKavennettu€12.56
WESTWARD 13A689 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Messinki Polypropeeni 3in | AA4RBY 13A689polypropeeni3.5 "Messinki7"Jäykkä, Full Tang3"MustaKavennettu€23.09
WESTWARD 13A690 Kittiveitsi jäykkä messinki Pp / tpr 3 tuumaa | AA4RBZ 13A690Polypropeeni / TPR3.5 "Messinki7"Jäykkä, Full Tang3"Musta / sininenergonominen€20.93
WESTWARD 13A691 Taivutettu napakaavin jäykkä teräs / pp 3 tuumaa | AA4RCA 13A691polypropeeni3.5 "Hiiliteräs8"Jäykkä, Bent3"MustaKavennettu€19.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A692 Scraper jäykkä teräs/pp/tpr 3 tuumaa
€8.62 / yksikkö