Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A688 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Messinki Polypropeeni 2in | AA4RBX

WESTWARD 13A688 Kittiveitsi jäykkä Full Tang messinkipolypropeeni, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RBX Malli: 13A688

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliMessinki
Terän tyyppiJäykkä, Full Tang
Terän leveys2"
VäriMusta
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4"
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkaEi kuohuvia kaapimia
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205596000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 13A664 Kittiveitsi jäykkä messinki / pp 1-1 / 4 tuumaa | AA4RBE 13A664polypropeeni3.75 "Messinki7.25 "Jäykkä, Full Tang1.25 "MustaKavennettu€11.80
WESTWARD 13A668 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Messinki / pp 2in | AA4RBJ 13A668polypropeeni3.75 "Messinki7.25 "Jäykkä, Full Tang2"MustaKavennettu€16.63
WESTWARD 13A683 Kittiveitsi jäykkä täysi tangiteräs / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683polypropeeni4"Messinki7.5 "Jäykkä, Full Tang1.25 "Musta / sininenergonominen€18.34
WESTWARD 13A689 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Messinki Polypropeeni 3in | AA4RBY 13A689polypropeeni3.5 "Messinki7"Jäykkä, Full Tang3"MustaKavennettu€25.59
WESTWARD 13A690 Kittiveitsi jäykkä messinki Pp / tpr 3 tuumaa | AA4RBZ 13A690Polypropeeni / TPR3.5 "Messinki7"Jäykkä, Full Tang3"Musta / sininenergonominen€21.29
WESTWARD 13A691 Taivutettu napakaavin jäykkä teräs / pp 3 tuumaa | AA4RCA 13A691polypropeeni3.5 "Hiiliteräs8"Jäykkä, Bent3"MustaKavennettu€21.16
WESTWARD 13A692 kaavin jäykkä teräs / pp / tpr 3 tuumaa | AA4RCB 13A692Polypropeeni / TPR4"Hiiliteräs7.5 "jäykkä3"Musta / punainenergonominen€9.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A688 Kittiveitsi jäykkä Full Tang messinkipolypropeeni, 2 tuumaa
€13.93 / yksikkö