Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12F852 kaksoisleikattu 6 tuuman musta oksidi AA4DBR

WESTWARD 12F852 käsiviila Double Cut 6 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AA4DBR Malli: 12F852

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tiedosto
LeikkaustyyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä
Hampaat tuumaa kohti28/29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 12F853 kaksoisleikattu 8 tuuman musta oksidi AA4DBT 12F853Kaksinkertainen-8"23/25€9.04
WESTWARD 12F854 kaksoisleikattu 10 tuuman musta oksidi AA4DBU 12F854Kaksinkertainen-10 "20/21€12.80
WESTWARD 12F855 kaksoisleikattu 12 tuuman musta oksidi AA4DBV 12F855Kaksinkertainen-12 "18/19€18.95
WESTWARD 12F856 käsiviila kaksoisleikattu 6 tuuman musta oksidi | AA4DBW 12F856Kaksinkertainen-6"47/48€8.37
WESTWARD 12F857 käsiviila kaksinkertainen leikattu 8 tuuman musta oksidi AA4DBX 12F857Kaksinkertainen-8"40/42€9.74
WESTWARD 1NFR8 pyöreä viila 6 tuuman paskiaiset koneistot | AB2RCA 1NFR8kusipää1 / 4 "6"28€8.03
WESTWARD 1NFR9 pyöreä viila 8 tuuman paskiaiset koneistajat | AB2RCB 1NFR9kusipää5 / 16 "8"23€7.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12F852 käsiviila Double Cut 6 tuuman musta oksidi
€7.88 / yksikkö