Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11V301 Chucking Reamer -sarjat 1/16 tuumaa - 1/2 tuumaa 29kpl | AA3UJR

WESTWARD 11V301 kalvinsarjat 1/16 tuumaa - 1/2 tuumaa 29 kpl

Varastossa
Tuote: AA3UJR Malli: 11V301

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€854.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChucking Reamer -sarja
Viiste (aste)45
LeikkaussuuntaOikea käsi
Halkaisija1/16 - 1/2 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikean käden leikkaus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
KokonaispituusStandardi
VarsiPyöreä varsi
Varsi Dia.Hieman pienempi kuin leikkaushalkaisija
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 metallikotelolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitan tyyppiPalojen lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
WESTWARD 11V296 Chucking Reamer -sarjat 1/16 tuumaa - 1/4 tuumaa 13kpl | AA3UJM 11V2961/16 - 1/4 "Murto-tuuma13Poran pituusSama kuin leikkaushalkaisija1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64 ja 1 / 4 Metallikotelolla€305.18
WESTWARD 11V297 Chucking Reamer -sarjat 1/16 tuumaa - 1/2 tuumaa 15kpl | AA3UJN 11V2971/16 - 1/2 "Murto-tuuma15Poran pituusSama kuin leikkaushalkaisija1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 metallikotelolla€501.45
WESTWARD 11V298 Chucking Reamer -sarjat 1 / 16in - 1/2 tuumaa 15kpl | AA3UJP 11V2981/16 - 1/2 "Murto-tuuma15StandardiHieman pienempi kuin leikkaushalkaisija1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 säilytyspussilla€465.90
WESTWARD 11V302 Chucking Reamer -sarjat 1/16 tuumaa - 1/2 tuumaa 29kpl | AA3UJT 11V3021/16 - 1/2 "Murto-tuuma29-Hieman pienempi kuin leikkaushalkaisija1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 puukotelolla€1,020.85
WESTWARD 11V303 Chucking Reamer asettaa Az 26kpl | AA3UJU 11V303A - Z "Kirje26Poran pituusSama kuin leikkaushalkaisijaAZ,€696.35
WESTWARD 11V304 -istukkajyrsinsarjan johdot 1-60 60kpl AA3UJV 11V3041 - 60 "Johdin60Poran pituusSama kuin leikkaushalkaisija#1 - #60€1,289.09
WESTWARD 11V305 -istukkajyrsinsarjan johdot 1-60 60kpl AA3UJW 11V3051 - 60 "Johdin60-Hieman pienempi kuin leikkaushalkaisija#1 - #60€1,408.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11V301 kalvinsarjat 1/16 tuumaa - 1/2 tuumaa 29 kpl
€854.75 / yksikkö