Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11V304 -istukkajyrsinsarjan johdot 1-60 60kpl AA3UJV

WESTWARD 11V304 kalvinsarjat Johdon koko 1-60 60 kpl

Varastossa
Tuote: AA3UJV Malli: 11V304
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
€1,289.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChucking Reamer -sarja
Viiste (aste)45
LeikkaussuuntaOikea käsi
Halkaisija1 - 60 "
Mitan tyyppiJohdin
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikean käden leikkaus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Palojen lukumäärä60
KokonaispituusPoran pituus
VarsiPyöreä varsi
Varsi Dia.Sama kuin leikkaushalkaisija
Koot sisältyvät#1 - #60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitan tyyppiPalojen lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
WESTWARD 11V296 Chucking Reamer -sarjat 1/16 tuumaa - 1/4 tuumaa 13kpl | AA3UJM 11V2961/16 - 1/4 "Murto-tuuma13Poran pituusSama kuin leikkaushalkaisija1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64 ja 1 / 4 Metallikotelolla€305.18
WESTWARD 11V297 Chucking Reamer -sarjat 1/16 tuumaa - 1/2 tuumaa 15kpl | AA3UJN 11V2971/16 - 1/2 "Murto-tuuma15Poran pituusSama kuin leikkaushalkaisija1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 metallikotelolla€501.45
WESTWARD 11V298 Chucking Reamer -sarjat 1 / 16in - 1/2 tuumaa 15kpl | AA3UJP 11V2981/16 - 1/2 "Murto-tuuma15StandardiHieman pienempi kuin leikkaushalkaisija1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 säilytyspussilla€465.90
WESTWARD 11V301 Chucking Reamer -sarjat 1/16 tuumaa - 1/2 tuumaa 29kpl | AA3UJR 11V3011/16 - 1/2 "Murto-tuuma29StandardiHieman pienempi kuin leikkaushalkaisija1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 metallikotelolla€854.75
WESTWARD 11V302 Chucking Reamer -sarjat 1/16 tuumaa - 1/2 tuumaa 29kpl | AA3UJT 11V3021/16 - 1/2 "Murto-tuuma29-Hieman pienempi kuin leikkaushalkaisija1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 puukotelolla€1,020.85
WESTWARD 11V303 Chucking Reamer asettaa Az 26kpl | AA3UJU 11V303A - Z "Kirje26Poran pituusSama kuin leikkaushalkaisijaAZ,€696.35
WESTWARD 11V305 -istukkajyrsinsarjan johdot 1-60 60kpl AA3UJW 11V3051 - 60 "Johdin60-Hieman pienempi kuin leikkaushalkaisija#1 - #60€1,408.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11V304 kalvinsarjat Johdon koko 1-60 60 kpl
€1,289.09 / yksikkö