Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11M968 Brush, Nylon, 1/2 Inch Dia. | AA3KLX

WESTWARD 11M968 Harja, Nylon, 1/2 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AA3KLX Malli: 11M968

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsharja
Halkaisija1 / 2 "
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11M968 Harja, Nylon, 1/2 tuuman halkaisija.
€4.83 / yksikkö