Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z922 Suutinpuhallin - Pakkaus 2 keraamista kokoa 7/64 tuumaa | AA2RZL

WESTWARD 10Z922 Nozzle Blaster - Pakkaus 2 keraamista kokoa 7/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2RZL Malli: 10Z922

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-Blaster-suutin
CFM vaaditaan @ 80 PSI11
MateriaaliKeraaminen
suutin7 / 64 "
Koko7 / 64 "
Tyyppisuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi6909195095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 10Z921 Suutinpuhallin - 2 kpl keraaminen koko 3/32 tuumaa | AA2RZK 10Z9213 / 32 "2€6.86
WESTWARD 10Z923 Suutinpuhallin - Pakkaus 2 keraamista kokoa 1/8 tuumaa | AA2RZM 10Z9231 / 8 "2€6.86
WESTWARD 10Z924 -suihkupuhdistin - 2 keraamisen pakkaus, koko 9/64 tuumaa | AA2RZN 10Z9249 / 64 "2€6.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z922 Nozzle Blaster - Pakkaus 2 keraamista kokoa 7/64 tuumaa
€6.86 /pakkaus