Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10T722 Nopea teräs pyöreä säädettävä kierteityssarja 13/16 tuumaa 10 24 piki | AA2MBK

WESTWARD 10T722 nopea teräs pyöreä säädettävä kierre 13/16 tuumaa 10 24 pitch

Varastossa
Tuote: AA2MBK Malli: 10T722

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Piki24
Koko#10
Paksuus1 / 4 "
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoKiertyyppiHinta
WESTWARD 10T708 nopea teräs pyöreä säädettävä kierteitysmalli 13/16 tuumaa 1 64 piki | AA2MAV 10T70864#1NC€8.98
WESTWARD 10T712 nopea teräs pyöreä säädettävä kierteitysmalli 13/16 tuumaa 3 48 piki | AA2MAZ 10T71248#3NC€12.38
WESTWARD 10T713 -nopea teräs, pyöreä, säädettävä kierteityssarja 13/16 tuumaa 3 56-piki | AA2MBA 10T71356#3NF€8.32
WESTWARD 10T715, nopea teräksinen pyöreä, säädettävä kierteitysmalli 13/16 tuumaa 4 48 piki | AA2MBC 10T71548#4NF€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10T722 nopea teräs pyöreä säädettävä kierre 13/16 tuumaa 10 24 pitch
€13.06 / yksikkö