Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10M982 kuusiokierteitys, vakio, 1 1/8 tuumaa, 12 nousu | AA2JYE

WESTWARD 10M982 kuusiokierteitys, vakio, 1 1/8 tuumaa, 12 nousu

Varastossa
Tuote: AA2JYE Malli: 10M982

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokokoinen kuolla
Kuusiokoko2"
MateriaaliHiiliteräs
Piki12
Koko1.125 "
Paksuus1"
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
KiertyyppiNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
WESTWARD 10M967 kuusiokierrepuristimen vakio 1/2 tuuman 13 piki | AA2JXN 10M9671-1 / 16 "131 / 2 "0.5 "NC€6.00
WESTWARD 10M968 Kuusiokierrätyssuodatin Vakio 1/2 tuuman 20-piki | AA2JXP 10M9681-1 / 16 "201 / 2 "0.5 "NF€6.97
WESTWARD 10M971 Kuusiokierretty muotin vakio 5 / 8in 11 piki | AA2JXT 10M9711-1 / 4 "115 / 8 "0.625 "NC€8.02
WESTWARD 10M972 Hex Threading Die Die Standard 5 / 8in 18 Pitch | AA2JXU 10M9721-1 / 4 "185 / 8 "0.625 "NF€7.60
WESTWARD 10M975 Hex Threading Die Die Standard 3 / 4in 10 Pitch | AA2JXX 10M9751-7 / 16 "103 / 4 "0.75 "NC€10.34
WESTWARD 10M976 kuusiokierreprofiilin vakio 7/8 tuuman 9 piki | AA2JXY 10M9761-5 / 8 "97 / 8 "0.875 "NC€13.61
WESTWARD 10M977 Hex Threading Die Die Standard 7/8 tuuman 14 piki | AA2JXZ 10M9771-5 / 8 "147 / 8 "0.875 "NF€13.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10M982 kuusiokierteitys, vakio, 1 1/8 tuumaa, 12 nousu
€33.18 / yksikkö