Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10J258 mutterinväännin, 3/8 tuuman sininen teräs | AA2GXV

WESTWARD 10J258 mutterinväännin kuusio 3/8 tuuman sininen teräs

Varastossa
Tuote: AA2GXV Malli: 10J258

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromattu 50BV30 seosterästä
VäriSininen / musta kahva
Värikoodisininen
KahvaAsetaatti, tyynykahva
Käsittele väriäSininen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti
Hex3 / 8 "
Kuusiokoko3 / 8 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus10 5 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliHollow 3 "Syvä
VarsiPyöreä
Varren pituus6"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusVärikoodiKahvaKäsittele väriäKahvan muotoiluHexKuusiokokoKokonaispituusHinta
WESTWARD 10J234 mutterinvääntimen kuusiokokoinen 3/16 tuuman musta teräs | AA2GWW 10J2343"MustaAsetaattisininenuurrettu3 / 16 "3 / 16 "7.25 "€10.89
WESTWARD 10J285 mutterinvääntimen kuusiokokoinen 3/16 tuuman musta teräs | AA2GXZ 10J2853"MustaAsetaatti, tyynykahvaSininen ja musta kahvaTyyny Grip3 / 16 "3 / 16 "7.375 "€11.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10J258 mutterinväännin kuusio 3/8 tuuman sininen teräs
€5.17 / yksikkö